Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190568 Schraube/Bolzen 40 mm M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190568 Schraube/Bolzen 40 mm M8
Cimco 190568 Schraube/Bolzen 40 mm M8
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77712052
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Metall
Vorgesehene Verwendung
Automotiv
Verbindender thread type
M8
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,003*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,14003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,073*
€ 22,69687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,813*
€ 22,38747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,013*
€ 21,43547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,303*
€ 20,59057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,553*
€ 19,69807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,003*
€ 16,66357
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190566
ab € 12,919*
Ähnlich
Cimco
190570
ab € 18,235*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 34,99*
Ähnlich
Cimco
190562
ab € 10,53*
Ähnlich
Cimco
190564
ab € 10,986*
Ähnlich
Cimco
190567
ab € 13,577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.