| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77711060 Herst.-Nr.: 190862 EAN/GTIN: 4021103908624 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 16 mm | Merkmale | Typ | Bolzen | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Verbindender thread type | M5 | | Gewindeart | Vollgewinde | | Kopfform | Zylindrischer Kopf | | Schraubsorte | Schlitz | | Produktfarbe | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din84 m5x16, zylinderschraube ohne norm, din 84 m5 |
| | |
| |