Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190160 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190160 Schraube/Bolzen 30 mm
Cimco 190160 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     721-01835130
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190160
EAN/GTIN:
     4021103901601
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Kuppelkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0244*
€ 0,0244*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,04*
€ 4,37*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,25*
€ 4,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,358*
€ 4,808*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190164
ab € 0,0406*
Ähnlich
Cimco
190161
ab € 0,0268*
Ähnlich
Cimco
190162
ab € 0,0291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.