Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SPS 500 ONE IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SPS 500 ONE IEC
Salicru SPS 500 ONE IEC
Salicru SPS 500 ONE IEC
Salicru SPS 500 ONE IEC
Salicru SPS 500 ONE IEC
Salicru SPS 500 ONE IEC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77498362
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     662AF000013
EAN/GTIN:
     8436584870296
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Reihe SPS ONE von Salicru, eine unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV/UPS) im Format Miniturm vom Typ Line-interactive, ermöglicht die Batteriesicherung (mit pseudosinusförmigem Wechselrichterausgang) und Schutz gegen Überlastungen. Während der Spannungsunterbrechungen liefern die Anlagen SPS ONE eine Batteriesicherung, um ein ordnungsgemäßes Abschalten des Informatiksystems durchzuführen und es gegen den Datenverlust und Schäden an der Elektronik zu schützen. Betrieb über die automatische Spannungsregelung (AVR), um kleine Spannungsschwankungen zu korrigieren, ohne die Batterie benutzen zu müssen, sodass die Nutzungsdauer dieser verlängert wird. Die Funktion AVR ist wesentlich in Bereichen, in denen Spannungsschwankungen häufig auftreten. Integriert eine USV/PC-Kommunikationsschnittstelle der Art USB mit HID-Protokoll, wodurch die Konfiguration von Parametern, Kontrolle der USV und das Herunterfahren und Standby des Computers über den USB-Anschluss ermöglicht wird. Kompatibel mit den Betriebssystemen·Windows, Linux und Mac. Die Software zur Überwachung und Verwaltung der USV und zum Schließen von Dateien und Anwendungen für die Betriebssysteme Windows, Linux und Mac ist kostenlos zum Herunterladen über www.salicru.com erhältlich. Die Reihe SPS ONE ist mit 500, 700, 900, 1100, 1500 und 2000 VA erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
3500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
20 min
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akku-Ladezeit (90 %)
6 h
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN-IEC 62040-1-1; EN-IEC 60950-11
Zertifizierung
EN-IEC 62040-12, EN-IEC 62040-12, ISO 9001, ISO 14001
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.5 kVA
Ausgangsleistung
240 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
6 ms
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
95 %
ECO-Modus
Ja
Geräuschpegel
40 dB
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Batterieaustausch, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Unix, Mac
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 500 va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.