Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00255 Anschlussblock 3 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 205-00255 Anschlussblock 3 Grün
Distrelec RND 205-00255 Anschlussblock 3 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77422113
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
rnd stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Bestückungsseite
Boden
Zertifizierung
RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-0
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.6 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3471*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7013*
€ 0,83455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5071*
€ 0,60345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4971*
€ 0,59155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4571*
€ 0,54395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4371*
€ 0,52015
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3471*
€ 0,41305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.