Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00295 Anschlussblock 10 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77421990
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Bestückungsseite
Boden
Zertifizierung
RoHS, cUL, UL 94 V-0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
30 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.05 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
3.3 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-33 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
18 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.