Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1840641 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77398724
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1840641
EAN/GTIN:
     4017918111793
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Durchführungsstecker, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Polzahl: 11, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.