Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROADRINGWIRE Kabelschloss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROADRINGWIRE Kabelschloss Schwarz
Vivolink PROADRINGWIRE Kabelschloss Schwarz
Vivolink PROADRINGWIRE Kabelschloss Schwarz
Vivolink PROADRINGWIRE Kabelschloss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77380643
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROADRINGWIRE
EAN/GTIN:
     5706998874115
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
24 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Periphär
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.