Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet AJE-BLANKA 3PP Deckenbeleuchtung E14 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet AJE-BLANKA 3PP Deckenbeleuchtung E14 120 W
Activejet AJE-BLANKA 3PP Deckenbeleuchtung E14 120 W
Activejet AJE-BLANKA 3PP Deckenbeleuchtung E14 120 W
Activejet AJE-BLANKA 3PP Deckenbeleuchtung E14 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77065935
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     AJE-BLANKA 3PP
EAN/GTIN:
     5901443109921
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtstil
Modern
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
120 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
320 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Anzahl der Lichtquellen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.