Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18DD5-220S Schwarz, Grün 400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77065544
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133003733
EAN/GTIN:
     4892210160799
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1.2 h
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batterietyp
Li-ion
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
400 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
1400 RPM
Drehmoment (max.)
50 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
32 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schalldruckpegel
94.5 dB
Merkmale
Produkttyp
Power screwdriver
Griffform
Pistol handle
Bohren
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.