Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QXG-5G1T-111C Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 5000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QXG-5G1T-111C Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 5000 Mbit/s
QNAP QXG-5G1T-111C Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 5000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77032106
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QXG-5G1T-111C
EAN/GTIN:
     4713213516492
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
2.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
LAN-Controller
Aquantia AQC111C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.