Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HM800 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HM800 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
ADATA HM800 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
ADATA HM800 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
ADATA HM800 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
ADATA HM800 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
ADATA HM800 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76934595
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHM800-4TU32G1-CEUBK
EAN/GTIN:
     4710273771946
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
4000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
117 mm
Tiefe
177.3 mm
Höhe
34 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Silikon
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.