Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox Technologies ConnectX -6 Dx Eingebaut Ethernet / Fiber 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellanox Technologies ConnectX -6 Dx Eingebaut Ethernet / Fiber 100000 Mbit/s
Mellanox Technologies ConnectX -6 Dx Eingebaut Ethernet / Fiber 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76693249
Hersteller:
     Mellanox Technologies
Herst.-Nr.:
     MCX623106AC-CDAT
EAN/GTIN:
     7290108485387
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet / Fiber
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP56
PCI version
4.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000,25000,40000,50000,100000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.456,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,11*
€ 1.732,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,51*
€ 1.729,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,42*
€ 1.679,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,93*
€ 1.634,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,12*
€ 1.566,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.