Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9117AX 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 9117AX 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Catalyst 9117AX 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76408054
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9117AXI-EWC-B
EAN/GTIN:
     889728267311
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
49.3 mm
Gewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.462, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7, 5.745 - 5.865 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Dateneinheit-Aggregation
A-MPDU, A-MSDU
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950.1 UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 Class III equipment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 947,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.047,49*
€ 1.246,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.042,45*
€ 1.240,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.006,67*
€ 1.197,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 981,71*
€ 1.168,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 947,56*
€ 1.127,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.