Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X5U IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil X5U IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X5U IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X5U IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X5U IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Fanvil X5U IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76327933
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X5U
EAN/GTIN:
     6937295601947
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
Wireless
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 , IPv6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Syslog
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.722, OPUS
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
42
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Kabelgebunden
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
480 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
16 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anruferlisten
1000
Hot Desking
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
214 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.