Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-D010206347 Herst.-Nr.: 103180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | CR2016 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 90 mAh | | Produktfarbe | Silber | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 84 mm | | Verpackungstiefe | 4 mm | | Verpackungshöhe | 119 mm | | Paketgewicht | 10 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 1,37* | € 2,22* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,46* | € 2,24* | | | | | 8 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,43* | € 3,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,95* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|