Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS SHWM10000 Wasserdetektor Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS SHWM10000 Wasserdetektor Kabellos
ABUS SHWM10000 Wasserdetektor Kabellos
ABUS SHWM10000 Wasserdetektor Kabellos
ABUS SHWM10000 Wasserdetektor Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74819624
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SHWM10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder abus
Der ABUS Z-Wave Wassermelder warnt zuverlässig vor Wasserschäden und schlägt Alarm. Dabei beschränkt sich der Alarm aber nicht auf den Melder selbst. Über das angeschlossene Gateway werden Sie auch dann über eine drohende Gefahr informiert, wenn Sie nicht Zuhause sind. In Kombination mit den ABUS Z-Wave Lampen, können Sie sich im Falle eines Wasserschadens (z.B. im Keller) auch über eine voreingestellte Beleuchtung informieren lassen - so können Sie den Alarm direkt und ganz ohne Blick auf das Smartphone zuordnen und schnell und richtig reagieren. Der Wassermelder ist universell einsetzbar und ist neben dem Waschkeller auch für das Bad, die Küche, Abflüssen und anderen neuralgischen Stellen geeignet , bei denen eine Flutung drohen kann.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Übertragungstechnik
Kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Transmissionsdistanz
100 m
Funkfrequenz
868.42 MHz
LED-Anzeigen
Ja
Display-Typ
LED
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Wandmontage
Ja
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Energieverbrauch
35 mA
Statischer Strom
0.005 mA
Akku-/Batterietyp
CR2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
45 g
Weitere Suchbegriffe: wassermelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.