Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCJ0050FF2G Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCJ0050FF2G Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,5 A
Bel Fuse 0ZCJ0050FF2G Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362925
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0050FF2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
8 V
Max. Leistung
0.4 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0522*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011013
ab € 0,0588*
Ähnlich
Multicomp
MC011013
ab € 0,0389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.