Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCF0200AF2C Schmelzsicherung Automotiv 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCF0200AF2C Schmelzsicherung Automotiv 2 A
Bel Fuse 0ZCF0200AF2C Schmelzsicherung Automotiv 2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362597
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0200AF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
2 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
16 V
Max. Leistung
1.5 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.