Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCG0300FF2B Schmelzsicherung Zurücksetzbar 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCG0300FF2B Schmelzsicherung Zurücksetzbar 3 A
Bel Fuse 0ZCG0300FF2B Schmelzsicherung Zurücksetzbar 3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362466
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0300FF2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
3 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
6 V
Max. Leistung
1 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS18126V300
ab € 0,137*
Ähnlich
Littelfuse
1812L300MR
ab € 0,78*
Ähnlich
Multicomp
MC011437
ab € 0,0947*
Ähnlich
Multicomp
MC011437
ab € 0,0723*
Ähnlich
Yageo
SMD1812B300TFT
ab € 0,0904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.