Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCJ0035AF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,35 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCJ0035AF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,35 A
Bel Fuse 0ZCJ0035AF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,35 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362153
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0035AF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.35 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
30 V
Max. Leistung
0.6 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0802*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011412
ab € 0,0811*
Ähnlich
Multicomp
MC011412
ab € 0,0543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.