Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1HRGM Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 1HRGM Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 TB
DELL 1HRGM Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73386349
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     440-BBHT
EAN/GTIN:
     5711783357421
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Lieferumfang
Anzahl
5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Eingebaut
Ja
Datenspeichertyp
LTO
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge T340 - PowerEdge T440 - PowerEdge T640</li></ul>
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,88*
€ 450,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,85*
€ 430,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.