Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES580210-10BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES580210-10BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 10 Stück(e)
eSTUFF ES580210-10BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72652692
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES580210-10BULK
EAN/GTIN:
     5706998850874
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
230 g
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Oberflächenlackierung
Glänzend
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 8+/7+
Maximale Bildschirmgröße
5.5 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
100 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Stoßfest
Ja
Vollständige Rahmenabdeckung
Ja
Klebetyp
Vollklebstoff hinten
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.