Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB auf Lightning-Kabel - 90° rechtwinkliges USB Lightning Ladekabel mit Aramidfaser - Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB auf Lightning-Kabel - 90° rechtwinkliges USB Lightning Ladekabel mit Aramidfaser - Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB auf Lightning-Kabel - 90° rechtwinkliges USB Lightning Ladekabel mit Aramidfaser - Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB auf Lightning-Kabel - 90° rechtwinkliges USB Lightning Ladekabel mit Aramidfaser - Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB auf Lightning-Kabel - 90° rechtwinkliges USB Lightning Ladekabel mit Aramidfaser - Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB auf Lightning-Kabel - 90° rechtwinkliges USB Lightning Ladekabel mit Aramidfaser - Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert...
StarTech.com 1m strapazierfähiges schwarzes USB auf Lightning-Kabel - 90° rechtwinkliges USB Lightning Ladekabel mit Aramidfaser - Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71753273
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSBLTMM1MBR
EAN/GTIN:
     0065030880961
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Langlebiges Lightning-Kabel| Ladekabel | Aramidfaser | Extra lange ZugentlastungDieses gewinkelte USB-auf-Lightning-Kabel hält den Anforderungen beim Laden und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte stand. Der abgewinkelte Stecker des Lightning-Kabels wurde auf harte Beanspruchung getestet und ermöglicht Ihnen auch während des Ladevorgangs einen einfachen Zugriff auf Ihr mobiles Gerät.Gebaut für den täglichen GebrauchDurch die Aramidfaser-Verstärkung ist das langlebige Lightning-Kabel vor der Belastung durch häufige Biegungen und Verdrehungen geschützt, wodurch sich das Kabel biegen lässt, ohne überdehnt zu werden.Kabel HauptmerkmaleAramidfasern verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit• Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität• EMI (Elektromagnetische Interferenz) Schutz mit Aluminium-Mylar-Folie mit Schirmgeflecht• Der Kabelmantel aus TPE (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein Standard-PVC-Kabel und umweltfreundlichFlexible ZugentlastungDas Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Kabelmantel lösen kann. Der extra lange Zugentlastungsspritzguss wurde getestet, um über 10.000+ Biegezyklen in einem 180°-Winkel standzuhalten.Steckverbinder-EigenschaftenLightning-Anschluss bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte• Metallische Abschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt die Anschlussstelle• Zugentlastung getestet für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180°RUSBLTMM1MBR ist ein Apple MFi-zertifiziertes Lightning-Kabel mit einer 2 Jahres Unterstützung inklusive lebenslangem kostenlosem technischem Kundendienst.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
46 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.