Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E514693 POS-System-Zubehör POS-Halterung Edelstahl, Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E514693 POS-System-Zubehör POS-Halterung Edelstahl, Schwarz, Silber
Elo Touch Solutions E514693 POS-System-Zubehör POS-Halterung Edelstahl, Schwarz, Silber
Elo Touch Solutions E514693 POS-System-Zubehör POS-Halterung Edelstahl, Schwarz, Silber
Elo Touch Solutions E514693 POS-System-Zubehör POS-Halterung Edelstahl, Schwarz, Silber
Elo Touch Solutions E514693 POS-System-Zubehör POS-Halterung Edelstahl, Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71502750
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E514693
EAN/GTIN:
     843173108162
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
306.86 mm
Gewicht
8020 g
Merkmale
Produkttyp
POS-Halterung
Produktfarbe
Edelstahl, Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E797162
ab € 91,83*
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E421137
ab € 275,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.