Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 051025 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 051025 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis 051025 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis 051025 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis 051025 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis 051025 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis 051025 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis 051025 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis 051025 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71319207
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051025
EAN/GTIN:
     3700992515014
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A 2019
Verschlussart
Gurtverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.