Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KPA 12 600 Kraftkleber/Abdichtpistole 10 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KPA 12 600 Kraftkleber/Abdichtpistole 10 mm/sek
Metabo KPA 12 600 Kraftkleber/Abdichtpistole 10 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71303673
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601218850
EAN/GTIN:
     4061792003095
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
2700 g
Leistungen
Vorschubgeschwindigkeit (max.)
10 mm/sek
Vorschubgeschwindigkeit (min.)
1.5 mm/sek
Auslassdruck
4400 N
Kartuschenkapazität
600 ml
Energie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,37*
€ 347,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.