Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet xMac mini Rack (1U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet xMac mini Rack (1U) Schwarz, Grau
Sonnet xMac mini Rack (1U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71251323
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     XMAC-MS-A-TB3
EAN/GTIN:
     732311012846
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
150 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
451 mm
Höhe
44 mm
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,82*
€ 1.294,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,50*
€ 1.286,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,95*
€ 1.237,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,95*
€ 1.206,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,65*
€ 1.165,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.