Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-ACC-008 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-ACC-008 Stativ Schwarz
CoreParts MOBX-ACC-008 Stativ Schwarz
CoreParts MOBX-ACC-008 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71224797
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-ACC-008
EAN/GTIN:
     5706998780201
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
413 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
1260 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.