Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-ACC-007 Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-ACC-007 Stativ
CoreParts MOBX-ACC-007 Stativ
CoreParts MOBX-ACC-007 Stativ
CoreParts MOBX-ACC-007 Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71224788
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-ACC-007
EAN/GTIN:
     5706998780195
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
570 mm
Gewicht
800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.