Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL RG1220C 31,2 cm (12.3") Stoßfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL RG1220C 31,2 cm (12.3") Stoßfänger Schwarz
DELL RG1220C 31,2 cm (12.3") Stoßfänger Schwarz
DELL RG1220C 31,2 cm (12.3") Stoßfänger Schwarz
DELL RG1220C 31,2 cm (12.3") Stoßfänger Schwarz
DELL RG1220C 31,2 cm (12.3") Stoßfänger Schwarz
DELL RG1220C 31,2 cm (12.3") Stoßfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71151461
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     460-BCRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die robuste Dell Commercial Grade Tasche für Latitude 7200 2-in-1-Systeme (RG1220C) wurde speziell für das Latitude 7200 2-in-1-System entwickelt und bietet ultimativen Schutz, optimale Benutzerfreundlichkeit und Mobilität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.3 "
Etui-Typ
Stoßfänger
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Latitude 7200 2-in-1
Verschlussart
Nicht unterstützt
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Dell E-Value Code
460-bcrl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend), Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Breite
311.15 mm
Tiefe
20.57 mm
Höhe
226.31 mm
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.