Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18DD3-225S 1800 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18DD3-225S 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-225S 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-225S 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-225S 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-225S 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-225S 1800 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71074595
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133003349
EAN/GTIN:
     4892210148650
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1.25 h
Batteriekapazität
2.5 Ah
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Drehmomenteinstellungen
24
Drehmoment (max.)
50 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Schallleistungspegel
86.9 dB
Schalldruckpegel
75.9 dB
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.