| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-70559107 Herst.-Nr.: 8729.30 EAN/GTIN: 7610465872932 |
| |
|
| | |
| Wenn geheimnisvolle, längst vergangene Dinowelten auf die Trendfarbe Türkis treffen, werden die grossen Saurier zu liebevollen Begleitern auf der Kinder-Trinkflasche von SIGG. Diese hochwertige, recycelbare Aluminium-Trinkflasche ist Kinder-leicht und passt perfekt in die Schultasche oder den Rucksack. Selbstverständlich verwenden wir bei unseren Kinder-Trinkflaschen für die Schule keine schädlichen Chemikalien wie östrogenähnliche Substanzen und Phthalate. Und natürlich halten die robusten SIGG-Trinkflaschen aus Alu jede Menge aus. Zudem sorgt die auslaufsichere Kinderkappe dafür, dass auch beim Toben alles unter Verschluss bleibt. Also: Ranzen auf und Trinkflasche mit lustigen Dinomotiven für die Schule rein.
Hergestellt mit Leidenschaft für unsere wichtigsten Kunden.
Ein neues Farbkonzept mit einer Vielzahl von lustigen Designs wurde speziell für die Wünsche und Bedürfnisse unserer jüngsten Kunden entwickelt. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 152 mm | | Durchmesser | 66 mm | | Gewicht | 95 g | Merkmale | Volumen (ml) | 300 ml | | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Aluminium | | Zielgruppe | Kinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |