Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 39300E Dokumentenhalter PVC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 39300E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39300E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39300E Dokumentenhalter PVC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70497560
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     39300E
EAN/GTIN:
     3130630393009
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a3 silber
Diese magnetische Wandhülle verfügt über 3 magnetische Seiten für das Anbringen an Schildern, Schränken oder Metalltafeln sowie 1 Seite, um Blätter hineinschieben zu können ohne die Hülle abnehmen zu müssen.
Ideal für Notizen, Anweisungen, Regeln...
Die Wandhülle kann sowohl im Hochformat, als auch Querformat verwendet werden. Die Hüllen sind hochtransparent, für eine perfekte und effiziente Darstellung Ihrer Dokumente.
Stärke: 400µ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
126 g
Merkmale
Format
A3
Material
PVC
Produktfarbe
Silber
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnet rahmen, magnet-rahmen a3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.