Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 34140E Etui Weiches Federmäppchen EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 34140E Etui Weiches Federmäppchen EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Exacompta 34140E Etui Weiches Federmäppchen EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Exacompta 34140E Etui Weiches Federmäppchen EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Exacompta 34140E Etui Weiches Federmäppchen EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Exacompta 34140E Etui Weiches Federmäppchen EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Exacompta 34140E Etui Weiches Federmäppchen EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Exacompta 34140E Etui Weiches Federmäppchen EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Exacompta 34140E Etui Weiches Federmäppchen EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP) Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70497545
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     34140E
EAN/GTIN:
     3130630341406
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
Faulenzerrolle
Die Tasche mit Reißverschluss von Exacompta ist aus EVA Plastik, was oft in Verpackungen benutzt wird. Es handelt sich um einen strapazierfähigen Plastik, der auch flexibel ist. Einfach zum Transportieren und robust.
Die Tasche kann zahlreiche und unterschiedliche Dokumenten enthalten aber auch Zubehör, Stifte und kleine Gegenstände. Für einen perfekten Schutz Ihren Dokumenten. Praktische Transparenz.
Die Tasche ist aus einem wasserfesten PP für einen optimalen Schutz Ihren Unterlagen. Sie kann also als Reisezubehör verwendet werden aber als Schlampermäppchen für Sicherheitskontrolle in Flughafen.
Mit verstärktem Reißverschluss für eine optimale Stabilität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
34 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
34160E
ab € 29,39*
Zubehör
Exacompta
34150E
ab € 19,89*
Zubehör
Exacompta
34640E
ab € 13,85*
Zubehör
Exacompta
34120E
ab € 12,18*
Zubehör
Exacompta
34620E
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.