Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 39100E Dokumentenhalter PVC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 39100E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39100E Dokumentenhalter PVC Silber
Exacompta 39100E Dokumentenhalter PVC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70497525
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     39100E
EAN/GTIN:
     3130631391004
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen silber a5
Diese magnetische Wandhülle verfügt über 3 magnetische Seiten für das Anbringen an Schildern, Schränken oder Metalltafeln sowie 1 Seite, um Blätter hineinschieben zu können ohne die Hülle abnehmen zu müssen.
Ideal für Notizen, Anweisungen, Regeln...
Die Wandhülle kann sowohl im Hochformat, als auch Querformat verwendet werden. Die Hüllen sind hochtransparent, für eine perfekte und effiziente Darstellung Ihrer Dokumente.
Stärke: 400µ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Format
A5
Material
PVC
Produktfarbe
Silber
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnet rahmen, magnet-rahmen silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.