Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PG-300 Kreis Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama PG-300 Kreis Schwarz
Hama PG-300 Kreis Schwarz
Hama PG-300 Kreis Schwarz
Hama PG-300 Kreis Schwarz
Hama PG-300 Kreis Schwarz
Hama PG-300 Kreis Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70495650
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186336
EAN/GTIN:
     4047443411914
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
  • DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
52 mm
Gewicht
500 g
Durchmesser
300 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF00489
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.