Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Kabelloses Präsentationssystem
>
Artikel
Mersive Technologies Solstice Pod Gen3 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70494355
Hersteller:
Mersive Technologies
Herst.-Nr.:
SP-8000-E1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
820
Anzahl Prozessorkerne
4
Maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
Grafikkarte
Adreno 530
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Speichermedien
eMMC
Unterstützte Video-Streaming-Auflösungen
1280 × 720, 1920 × 1080, 4096 x 2160
Streaming Kapazität
Ja
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Stromeffizienzlevel
VI
Gewicht und Abmessungen
Breite
184.2 mm
Tiefe
86.2 mm
Höhe
26.3 mm
Gewicht
340 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Antenne
Antennentyp
Intern
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dual-Band
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
HDMI-Version
1.4b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Kabellose Präsentationssysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.136,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,24*
€ 1.352,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,50*
€ 1.341,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,03*
€ 1.306,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,12*
€ 1.286,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,12*
€ 1.280,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02L1-M000N0
€ 357,79*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
€ 378,64*
Ähnlich
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
Iiyama
MD CAR1021-B1
€ 523,27*
Ähnlich
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
Iiyama
MD CAR2031-B1
€ 542,16*
Ähnlich
iiyama MD-WLIFT2031-W1 2,67 m (105") Weiß Flur
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
€ 534,18*
Ähnlich
iiyama OPC51204BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Iiyama
OPC51204BC-1
€ 476,33*
Ähnlich
iiyama SDM31201BC-1L PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Iiyama
SDM31201BC-1L
€ 451,41*
Ähnlich
iiyama UC-CAM10PRO-1 Webcam 8,46 MP 2160 x 1080 Pixel USB Schwarz
Iiyama
UC-CAM10PRO-1
€ 182,06*
Ähnlich
LG ACC-CC-EF5E Monitorzubehör
LG
ACC-CC-EF5E
€ 1.759,00*
Ähnlich
LG EB-B100 Eingangserweiterungsmodul für Monitore
LG
EB-B100
€ 470,31*
Ähnlich
LG KT-OPSF Befestigungskit für LCD-Display
LG
KT-OPSF
€ 97,61*
Ähnlich
LG KT-SP0 Pixelsensor für LCD-Display
LG
KT-SP0
€ 30,42*
Ähnlich
Logitech 950-000084 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech
950-000084
€ 656,61*
Ähnlich
Logitech 952-000031 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
952-000031
€ 113,46*
Ähnlich
Logitech 952-000199 Zubehör für Konferenztechnik Erweiterungsset
Logitech
952-000199
€ 721,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.