Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8FDV-TOP Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NE8FDV-TOP Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber
Neutrik NE8FDV-TOP Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber
Neutrik NE8FDV-TOP Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70494013
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDV-TOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip65
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Chrom, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
50 V
Stromstärke
1.5 A
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCCD-W
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.