Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek VigorLTE 200n WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek VigorLTE 200n WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Draytek VigorLTE 200n WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Draytek VigorLTE 200n WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Draytek VigorLTE 200n WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Draytek VigorLTE 200n WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Draytek VigorLTE 200n WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493507
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     VLTE200N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, DES, IPSec, MD5, SHA-1, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA2
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
Dual-SIM Unterstützung
Ja
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Multicast Unterstützung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
2
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
42 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC
Antenne
Antennen-Design
Intern & extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.