Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAC3MX-W-TOP Drahtverbinder CuNi1Si0.2 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NAC3MX-W-TOP Drahtverbinder CuNi1Si0.2 Schwarz, Weiß
Neutrik NAC3MX-W-TOP Drahtverbinder CuNi1Si0.2 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70485354
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3MX-W-TOP
EAN/GTIN:
     7613187011849
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
Leistungsstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
CuNi1Si0.2
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyamid, Polyoxymethylen (POM), Zink
AWG Kabelgröße
12
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
4 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
5000
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Material Verriegelungselement
Zink
Zertifizierung
UL498, ENEC, IEC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
HTAC
ab € 12,50*
Zubehör
Neutrik
NAC3FPX-ST-TOP
ab € 8,53*
Zubehör
Neutrik
NAC3FPX-TOP
ab € 4,65*
Zubehör
Neutrik
NAC3FPX-WOT-TOP
ab € 6,54*
Zubehör
Neutrik
NAC3PX-TOP
ab € 7,51*
Zubehör
Neutrik
SCNAC-MX
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.