Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Termozeta Airzeta Titanium Cordless Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Termozeta Airzeta Titanium Cordless Titan
Termozeta Airzeta Titanium Cordless Titan
Termozeta Airzeta Titanium Cordless Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70473516
Hersteller:
     Termozeta
Herst.-Nr.:
     TZAZTN01
EAN/GTIN:
     8028153102404
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
5500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
4000 g
Merkmale
Typ
Haushaltslüfter ohne Lamellen
Produktfarbe
Titan
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
12
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
55.5 dB
Luftstrom
1500 m³/h
Oszillationsrange
120 °
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
12 h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29.23 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.