Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Termozeta Airzeta Home Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Termozeta Airzeta Home Weiß
Termozeta Airzeta Home Weiß
Termozeta Airzeta Home Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70473484
Hersteller:
     Termozeta
Herst.-Nr.:
     TZAZH01
EAN/GTIN:
     8028153103586
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
6200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
1250 mm
Gewicht
4800 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
57.2 dB
Luftstrom
2635.2 m³/h
Höhenanpassungsrate
950 - 1250 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37.71 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.