Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CWA100 Quarzuhr Kreis Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CWA100 Quarzuhr Kreis Silber, Weiß
Hama CWA100 Quarzuhr Kreis Silber, Weiß
Hama CWA100 Quarzuhr Kreis Silber, Weiß
Hama CWA100 Quarzuhr Kreis Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70471561
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186411
EAN/GTIN:
     4047443420459
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog hama
wand-uhren pendel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Silber, Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA Mignon
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40 mm
Gewicht
520 g
Durchmesser
300 mm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF00489
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.