Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SEGT350 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SEGT350 Elektrogehäusezubehör
Hager SEGT350 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421534
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SEGT350
EAN/GTIN:
     4012002248607
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.