Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 50753512 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 50753512 Lichtschalter Weiß
Hager 50753512 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417373
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     50753512
EAN/GTIN:
     4011334391180
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
76 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.