Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 50753515 Lichtschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 50753515 Lichtschalter Grau
Hager 50753515 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417370
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     50753515
EAN/GTIN:
     4011334391173
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
76 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.