Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 181112 Lichtschalter Messing Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 181112 Lichtschalter Messing Gold
Hager 181112 Lichtschalter Messing Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417108
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     181112
EAN/GTIN:
     4011334269922
Suchbegriffe:
Drucktaster
Knöpfe
knopf gold
knöpfe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
22 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.