Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75168692 Lichtschalter Glas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75168692 Lichtschalter Glas Schwarz
Hager 75168692 Lichtschalter Glas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416990
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75168692
EAN/GTIN:
     4011334372158
Suchbegriffe:
EIB-Lichtszenentastsensor
KNX-Lichtszenentastsensor
Tastsensor
tastsensor 8 fach
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Höhe
118.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: tastsensor, tastsensor berker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
75900081
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.