Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75168694 Lichtschalter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75168694 Lichtschalter Aluminium
Hager 75168694 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416980
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75168694
EAN/GTIN:
     4011334257585
Suchbegriffe:
EIB-Lichtszenentastsensor
KNX-Lichtszenentastsensor
Tastsensor
tastsensor 8 fach
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Höhe
118.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: tastsensor, tastsensor berker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
75900081
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.